Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.40 Puma
Artikel-Nr.:
     214G-4051428075435
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643860/40
EAN/GTIN:
     4051428075435
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Xcite Grey Low 643860«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei • Atmungsaktiv • Anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung • Vorderkappenschutz • Sohle 300°C hitzebeständig • Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material: Schaft aus SAFETY KNIT, evercushion® Schaumstoff Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
40
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 102,38*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,89*
€ 102,87*
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 106,49*
2 Tage
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 88,45*
€ 106,78*
Lager 214
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 122,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,54*
€ 145,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,86*
€ 141,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,44*
€ 132,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,75*
€ 128,22
pro Paar
ab 25 Paar
€ 106,56*
€ 126,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.