Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4051428068215 Herst.-Nr.: 643160/42 EAN/GTIN: 4051428068215 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Elevate Knit Black Low 643160«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei Fußbett: evercushion® BA+ Sohle: Gummilaufsohle Urban mit iCELL-Element und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig Material: Schaft aus Safety Knit®, textiles BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fersenschutz Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 70,90* | € 83,61* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 73,24* | € 84,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 73,67* | € 84,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 73,61* | € 84,83* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 88,85* | € 103,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|