Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4051428060189 Herst.-Nr.: 643070/47 EAN/GTIN: 4051428060189 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Xelerate Knit Low 643070«, S1P SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC Ausführung: • Metallfrei • TPU-Vorderkappe • Nahtlos gewebter Schaft Fußbett: evercrushion® BA Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig Material: Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz Weite: 11 Farbe: silber-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh s1p, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,36* | € 89,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,20* | € 90,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,29* | € 90,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,34* | € 92,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,71* | € 110,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|