Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4051428045889 Herst.-Nr.: 64.275.0-45 EAN/GTIN: 4051428045889 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Rio Black Low 642750«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Vorderkappe und Fersenschutz Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 45 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Schnürschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, PUMA®, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, Arbeitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 72,15* | € 86,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 72,71* | € 86,83* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 72,47* | € 86,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 72,98* | € 87,21* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 87,10* | € 105,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|