Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4051428045810 Herst.-Nr.: 632250/47 EAN/GTIN: 4051428045810 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Rio Black Mid 632250«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Vorderkappe und Fersenschutz Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheits-Stiefel, Schuh, Halbschuh, Schnürschuh, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 71,84* | € 84,14* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 73,99* | € 84,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 74,24* | € 85,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 74,54* | € 85,39* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 89,42* | € 104,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|