| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4050623707325 Herst.-Nr.: 72811 EAN/GTIN: 4050623707325 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für LM-Felgen • Gehärtet und sandgestrahlt • Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl • Kunststoff-Schutzhülle • Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Farbe: | blau | Gesamtlänge: | 85 mm | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw17, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, ASW, Stecknuss, Kraft-Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,78* | € 11,00* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,80* | € 11,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,78* | € 13,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,94* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|