Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 ID 250mm 3m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645244987
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645244987
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 Eigenschaften: • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil • Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil • Hochflexibel und stauchbar 4:1 • Vibrationsfest • Sehr gut hitzebeständig • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte • Faltenbalg, Kompensator Zulassung/Norm: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: CP-Konstruktion • Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel S,tahl verzinkt • Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +170 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Gewicht:
1,71 kg/m
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
262 mm
Schlauchlänge:
3 m
Betriebsdruck:
0,100 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 81,70334*
€ 97,66334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,49334*
€ 103,15334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 89,23*
€ 105,35*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 115,22*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 259,28*
€ 295,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 295,60*
€ 351,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 289,57*
€ 344,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 277,02*
€ 329,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 271,93*
€ 323,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 268,91*
€ 320,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 259,28*
€ 308,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.