Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø250mm L:3m flexibler Gewebeschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102599
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645244987
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
58 mm
ID:
250 mm
AD:
262 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.71
Unterdruck m/WS:
0.025
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur 3m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø250mm L:3m flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø250mm L:3m flexibler, Warmluftschlauch, 450-0250-0000, 450-0250-0000-0300, CP HYP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 81,64334*
€ 96,69334*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,79334*
€ 102,18334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 89,24*
€ 104,34*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 114,17*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 117,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 102,18334*
€ 121,59817
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,96334*
€ 114,19637
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,28334*
€ 111,00717
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,79334*
€ 103,28407
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 306,55002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.