Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Dämmstoffdübel Thermo 85


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Dämmstoffdübel Thermo 85
TOX Dämmstoffdübel Thermo 85
TOX Dämmstoffdübel Thermo 85
Artikel-Nr.:
     214G-4049563002157
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     72100251
EAN/GTIN:
     4049563002157
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel Thermo • Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf-Antrieb TX40 • Großes Längenspektrum • TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich • Verhindert effektiv Wärmebrücken • Keine Druckbelastung auf die Fassade • Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar • Verstärkter Dübelhals verhindert mögliches Abdrehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
85 mm
Typ:
Thermo 85
Schrauben-Ø:
4,5–5,0 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
max. Einschraubtiefe:
40 mm
Dübel-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,32*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 26,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,79*
€ 28,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,62*
€ 30,745*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,55*
€ 37,505*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,505*
€ 44,63095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,995*
€ 40,45405
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.