Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Dämmstoffdübel Thermo 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Dämmstoffdübel Thermo 50
TOX Dämmstoffdübel Thermo 50
TOX Dämmstoffdübel Thermo 50
Artikel-Nr.:
     214G-4049563002140
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     72100221
EAN/GTIN:
     4049563002140
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel Thermo • Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf-Antrieb TX40 • Großes Längenspektrum • TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich • Verhindert effektiv Wärmebrücken • Keine Druckbelastung auf die Fassade • Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar • Verstärkter Dübelhals verhindert mögliches Abdrehen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
50 mm
Typ:
Thermo 50
Schrauben-Ø:
4,5–5,0 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
max. Einschraubtiefe:
30 mm
Dübel-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3282*
€ 0,4482*
6 Tage
128
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,3312*
€ 0,4512*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,4637*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Lager 214
200
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4472*
€ 0,6172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6172*
€ 0,73447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.