| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048599114421 Herst.-Nr.: 2707221510 EAN/GTIN: 4048599114421 |
| |
|
| | |
| LED Arbeitsleuchte FLARE 2 x 15 W auf Stativ • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Umgebungstemperatur: -10° C bis +35° C • Farbwiedergabeindex RA: >70 • Abstrahlwinkel: 110° • Zuleitung: 250 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²) • 230 V; 50 Hz • Ausziehbares Stativ (0,82 - 1,22 m) Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | silber-anthrazit | Lichtstrom: | 2 x 1275 lm | Leistung: | 2 x 15 W | Farbtemperatur: | 6500 K | Lebensdauer: | 25000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Leuchte, Akku, LED, Strahler, Lampe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,93* | € 120,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,60* | € 124,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,96* | € 127,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 48,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|