| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883001096 Herst.-Nr.: 10645 EAN/GTIN: 4047883001096 |
| |
|
| | |
| Rasenlüfter classic • Aus Stahl, pulverbeschichtet • Gehärtete Klingen • 21 zweireihige Rechenklingen, verzinkt • Zum Entfernen von Grünschnitt und Laub • 11 Lüfterklingen, verzinkt • Zum Entfernen von Moos • Formstabil durch Flacheisenbügel • Mit Dülle für Stiel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter, Garten, Gartengeräte, Rasenlüfter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 22,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,7139* | € 22,4839* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,87* | € 22,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,98* | € 25,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,33* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|