| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4044942153222 Herst.-Nr.: 153523 A EAN/GTIN: 4044942153222 |
| |
|
| | |
| Einhand-Rohrbieger-Set ROLLER'S Hydro-Polo, mit Hydraulikvorschub • Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°, durch markierte Biegesegmente • Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt • Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem • Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder, ergonomisch gestalteter Vorschubhebel, mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil • Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar • Für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", Wanddicke ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10–22 mm, Wanddicke ≤ 1,2 mm, aus C-Stahl weich, ummantelt Ø 10–18 mm, Wanddicke ≤ 1,2 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm u. a. Lieferung: Im Stahlblechkasten, inklusive Biegerantrieb, Biegesegmente, 1 Gleitstückträger mit Gleitstücken. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Anzahl: | 6-teilig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 511,01* | € 562,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 504,48* | € 569,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,00* | € 577,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,86* | € 582,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,73* | € 849,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|