Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrohrbieger-Set Hydraulik Hydro-Polo 16-32 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrohrbieger-Set Hydraulik Hydro-Polo 16-32 Roller
Handrohrbieger-Set Hydraulik Hydro-Polo 16-32 Roller
Artikel-Nr.:
     4012-629424
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     153523 A
EAN/GTIN:
     4044942153222
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Einhand-Rohrbieger, mit Hydraulikvorschub

Ausführung: Robustes Biegegerät mit hydraulischem Vorschub, daher einhändig bedienbar. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid.

Anwendung: Zum einhändigen Biegen bis 180° von z. B.:

Weichen Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-22 mm
Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-18 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10 - 22 mm
Ummantelten C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12-18 mm
Weichen Präzisionsstahlrohren Ø 10-18 mm
Verbundrohren Ø 14-32 mm

Lieferumfang: Biegerantrieb, Biegesegmente, 1 Gleitstückträger mit Gleitstücken und Stahlblechkasten.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
für Rohr-Ø:
16; 18; 20; 25/26; 32 mm
Markenname:
Roller
Herstellername:
Roller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
153523 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: press winkelstück, 72491632, Rohr-Biegegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 508,89*
€ 562,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 500,21*
€ 569,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 524,95*
€ 577,34*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 519,23*
€ 582,63*
€ 4,90*
ab € 628,59*
€ 689,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,89*
€ 605,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.