Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Rondo grau, Satz 10 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türschild Rondo grau, Satz 10 St.
Türschild Rondo grau, Satz 10 St.
Türschild Rondo grau, Satz 10 St.
Artikel-Nr.:
     214G-4044589250827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589250827
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschilder, aus Kunststoff • Aus ABS-Kunststoff mit entspiegelter Plexiglasabdeckung • Beschriftung mittels Papiereinlagen oder mit 12 mm breitem DYMO-Band
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Rahmenfarbe:
grau
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 155x155mm, raumbeschilderung, Türschild, Schilder, Einsteckschilder, Schild, Kunststoff, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,96*
€ 113,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,15*
€ 109,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,09*
€ 106,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,88*
€ 102,20
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 84,92*
€ 101,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,33*
€ 84,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.