| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4044348599792 Herst.-Nr.: VD 3500 G SST SF NB 37 EAN/GTIN: 4044348599792 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD Ausführung: • GORE-TEX® Extended Comfort Footwear • Geschlossene Lasche • Schaftapplikationen in Carbonoptik • Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme • Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie Sohle: Perbunan Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe Weite: NB Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, s3 esd schuhe 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,75* | € 138,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,85* | € 139,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,05* | € 141,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,80* | € 142,15* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,05* | € 146,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|