Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Dichtung braun 6m:9mmtesa 5559


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Dichtung braun 6m:9mmtesa 5559
PVC-Dichtung braun 6m:9mmtesa 5559
PVC-Dichtung braun 6m:9mmtesa 5559
PVC-Dichtung braun 6m:9mmtesa 5559
Artikel-Nr.:
     214G-4042448102669
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05559-101-00
EAN/GTIN:
     4042448102669
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
tesamoll® 5559 PVC-Langzeit-Dichtung Eigenschaften: • Aus flexiblem, hochelastischem Weich-PVC-Schaumstoff Technische Daten: • Für Spalten von 1,0–3,5 mm • Mindestlebensdauer: 4 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
braun
Länge:
6 m
Stärke:
4 mm
Breite:
9 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 5,11*
1
€ 4,75*
ab € 3,99*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 5,79*
5 Tage
102
10
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,80*
Lager 214
20
10
€ 4,30*
ab € 6,03*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 1,005* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.