Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001792022 Herst.-Nr.: 05559-00101-00 EAN/GTIN: 4005800157288 |
| |
|
| | |
| Mit der selbstklebenden tesamoll® I-Profil Schaumstoffdichtung können Sie Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch Energiekosten sparen. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die elastische Schaumstoffdichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von vier Jahren. Die Dichtung aus weichem Schaumstoff schützt nicht nur zuverlässig vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen. Abmessung: 6 m x 9 mm x 4 mm. Farbe: braun. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, dichtband tesa braun, dichtband tesa, dichtband, 10533580 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,01* | € 5,18* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,99* | € 5,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,17* | € 5,85* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,90* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,65* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Meter (ab € 0,66834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|