| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042035892454 Herst.-Nr.: 32131/37 EAN/GTIN: 4042035892454 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Anatom« S2 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC Ausführung: • Antistatisch • SRC-Rutschhemmung • Selbstreinigendes Profil • Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes • TPU-Torsionsgelenk • Umknickschutz für hohe Seitenstabilität • Kraftstoffbeständig • Auswechselbare ACC-Wave-Einlegesole • Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat® • Sanitized® behandelt • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend) Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberfäden oder Silverpoint Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,49* | € 80,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,79* | € 80,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,82* | € 80,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,88* | € 80,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,88* | € 94,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|