| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042035793799 Herst.-Nr.: 970111/45 EAN/GTIN: 4042035793799 |
| |
|
| | |
| Clog »Rubber 970111«, OB FO A WRU SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar • Ristbereich verstellbar • Antistatisch • Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin • Küchengeeignet • Sanitized®-behandelt Fußbett: TPU-Zwischensohle Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle, rutschhemmend Material: Obermaterial und Deckfleck in Mikrofaser Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba küchenschuhe weiß 45, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Schuhausstatter, GmbH, Clog, Sicherheitspantoffel, Sicherheitspantolette, Pantolette, ABEBA®, Sicherheitsclog, Sandale, Sicherheitssandale, Pantoffel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,95* | € 43,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,85* | € 43,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,32* | € 43,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,77* | € 44,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,91* | € 58,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|