| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042035779977 Herst.-Nr.: 31772/45 EAN/GTIN: 4042035779977 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, »uni6«, S2 SRC ESD, weiß Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Spritzwasser geschützt • Waschbar Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,51* | € 77,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,89* | € 77,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,90* | € 77,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,68* | € 77,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 73,72* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|