| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518168338 Herst.-Nr.: 00607704 EAN/GTIN: 4041518168338 |
| |
|
| | |
| HELM Klipsblende für Glasschiebetüren • Einseitige Ausführung für Wandmontage • Beidseitige Ausführung für Deckenmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2500 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 00607704 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | für Türbreite: | 1110–1300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blende, Aufklipsblende, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,99* | € 66,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 51,22* | € 66,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 70,37* | € 90,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,19* | € 92,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,23* | € 94,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|