| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518168215 Herst.-Nr.: 00606704 EAN/GTIN: 4041518168215 |
| |
|
| | |
| HELM Klipsblende für Holzschiebetüren • Einseitige Ausführung für Wandmontage • Beideitige Ausführung für Deckenmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2500 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 00606704 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | für Türbreite: | 1110–1300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blende, Aufklipsblende, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,72* | € 48,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,68* | € 48,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 38,23* | € 49,64* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,47* | € 53,14* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,36* | € 85,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|