Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
HELM Blende z.Aufklipsen EV1 eloxiert, 1700 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4041518168192
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     00606702
EAN/GTIN:
     4041518168192
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Klipsblende für Holzschiebetüren • Einseitige Ausführung für Wandmontage • Beideitige Ausführung für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1700 mm
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
00606702
Oberfläche:
EV1 eloxiert
für Türbreite:
710–900 mm
Weitere Suchbegriffe: Blende, Aufklipsblende, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,70*
€ 34,22*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,62*
€ 34,46*
3 Tage
1
€ 35,99*
ab € 25,81*
€ 34,89*
€ 4,80*
ab € 28,77*
€ 38,28*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 26,28*
€ 44,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.