Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
HELM 1103Verbindungsmuffegalvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518024320
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     110320
EAN/GTIN:
     4041518024320
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
HELM Verbindungsmuffe -03 • Mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindung von 2 Profilen • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
110320
b:
38 mm
für Profil:
100
h:
36,0 mm
l:
85 mm
s:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Verbindungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,33*
1
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 7,37*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,64*
2 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 7,92*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,02*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
130320
ab € 7,98*
Ähnlich
Woelm
140320
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.