Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 70-120 l mit vzkt. Stahldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer 70-120 l mit vzkt. Stahldeckel
Müllsackständer 70-120 l mit vzkt. Stahldeckel
Müllsackständer 70-120 l mit vzkt. Stahldeckel
Artikel-Nr.:
     214G-4040136805205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136805205
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer, stationär • Verzinkter Müllsackständer mit verzinktem Stahldeckel und Klemmring (pulverbeschichtet) • Passend für 70- bis 120-Liter-Säcke Lieferung: Inklusive Montagematerial und 1 Müllsack 120 Liter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
425 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallkörbe, Müllbehälter, Abfalleimer, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, Ständer, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 78,84*
€ 104,77*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 108,41*
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 127,89*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 132,16*
Lager 214
28
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.