| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-137270-YY Herst.-Nr.: 8005-20 EAN/GTIN: 4040136805205 |
| |
|
| | |
| Abfallsackhalter Einzelsammler, Standgestell, Stahldeckel, feuerverzinkt Dieser Abfallsackhalter erleichtert Ihnen die Müll- und Wertstoffentsorgung. Die hochwertige Verarbeitung des verzinkten Gestells sorgt für eine lange Lebensdauer des Müllsackständers. Gestell wahlweise galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet Mit Klemmring zur schnellen Befestigung des Abfallsacks Für 70- und 120-Liter-Säcke geeignet Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Stahlblech Deckel Oberfläche = feuerverzinkt Einwurfklappe = handbetätigt Höhe = 985 mm Breite = 365 mm Tiefe = 525 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 5,5 kg Weitere Informationen: | | Behältertyp: | Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\; | Breite: | 365 mm | Deckel Material: | Stahlblech | Deckel Oberfläche: | feuerverzinkt | Deckel Typ: | Scharnierdeckel | Eigengewicht: | 5.5 kg | Einsatzbereich: | Sozialraum\;Innenbereich\; | Einwurfklappe: | handbetätigt | Höhe: | 985 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | feuerverzinkt | Tiefe: | 525 mm | HEIGHT GRO: | 810.00 mm | WIDTH GRO: | 425.00 mm | DEPTH GRO: | 525.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 78,50* | € 105,25* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,03* | € 116,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,34* | € 117,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 100,34* | € 132,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,60* | € 134,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|