| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965086105 Herst.-Nr.: 5331ALPlus/40 EAN/GTIN: 4033965086105 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD Ausführung: • Gepolsterter Schaftrand, metallfrei • Abriebfest, ölbeständig, rutschfest • Schockabsorbierend • Antistatisch • Wasserabweisend Fußbett: Vibratec-ersendämpfung Zwischensohle: Einlegesohle aus antibakteriellem ESD-Relax-Fußbett Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe Sohle: PU/PU-Sohle Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas Weite: 12 Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,60* | € 80,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,49* | € 80,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,37* | € 80,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,15* | € 84,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,68* | € 88,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|