Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.41
Artikel-Nr.:
     214G-4033965086037
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5331ALPlus/41
EAN/GTIN:
     4033965086037
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD Ausführung: • Gepolsterter Schaftrand, metallfrei • Abriebfest, ölbeständig, rutschfest • Schockabsorbierend • Antistatisch • Wasserabweisend Fußbett: Vibratec-ersendämpfung Zwischensohle: Einlegesohle aus antibakteriellem ESD-Relax-Fußbett Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe Sohle: PU/PU-Sohle Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas Weite: 12 Farbe: schwarz-blau
Weitere Informationen:
Größe:
41
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,68*
€ 76,21*
3 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 78,60*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,55*
€ 82,63*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 82,70*
Lager 214
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 70,65*
€ 88,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.