| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965085948 Herst.-Nr.: 5321ALPlus/42 EAN/GTIN: 4033965085948 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Spartacus Low 5321 AL«, S3 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD Ausführung: • Gepolsterter Schaftrand, metallfrei • Abriefest, ölbeständig, rutschfest • Schockabsorbierend • Antistatisch • Wasserabweisend Fußbett: Vibratec-ersendämpfung Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Zwischensohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe Sohle: PU/PU-Sohle Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas Weite: 12 Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,22* | € 75,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 62,47* | € 77,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 65,78* | € 81,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,62* | € 81,81* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 69,35* | € 86,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|