| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965078117 Herst.-Nr.: 3112A/37 EAN/GTIN: 4033965078117 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Fußbett: • Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett • Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt • Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend Material: Schaft aus Microfiber und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s1, Sicherheitsschuh, Stabilus, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Sandale, Safety, GmbH, Sicherheitssandale, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,01* | € 91,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,17* | € 92,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,75* | € 95,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,57* | € 97,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,92* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|