| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033965020604 Herst.-Nr.: 2124A/42 EAN/GTIN: 4033965020604 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »Max 2124A«, S1 ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen • Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule Fußbett: Vibratec-Dämpfungselement Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Sohle: PU-Sohle, rutschfest Material: Mikrofaser, atmungsaktiv Sicherheit: Alukappe Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, s1 stabilus sandale, sandalen, sandale 42, Stabilus, Sandale, Safety, GmbH, Sicherheitssandale, Arbeitssandale, Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,68* | € 73,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,86* | € 73,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,60* | € 76,76* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,42* | € 79,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,14* | € 81,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|