Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschneider 00 Zylinderschaft 12mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschneider 00 Zylinderschaft 12mm GFS
Kreisschneider 00 Zylinderschaft 12mm GFS
Kreisschneider 00 Zylinderschaft 12mm GFS
Kreisschneider 00 Zylinderschaft 12mm GFS
Artikel-Nr.:
     214G-4033591019218
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     21011000
EAN/GTIN:
     4033591019218
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider 30-120 mm
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00 • Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben, z.B. aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
00
Weitere Suchbegriffe: Ziehschnitt, GFS, 00+00a, mit, Typ, Marchner, System, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,82*
€ 240,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,13*
€ 241,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 242,44*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,91*
€ 260,27*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 306,49*
€ 350,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,22*
€ 378,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.