| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033157887022 Herst.-Nr.: 3062-01/8 EAN/GTIN: 4033157887022 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »SX 1.1 MID GTX®« Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett Sohle: Sohle Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Gewicht: 440 g (Größe 8) Farbe: schwarz-lemon Weitere Informationen: | | Größe: | 42 = 8 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,20* | € 171,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,27* | € 177,81* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,89* | € 178,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,83* | € 183,09* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,10* | € 191,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|