Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 42/8 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 42/8 anthrazit
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 42/8 anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724663
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     424421
EAN/GTIN:
     4033157887022
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX®

Ausführung:
• Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
• Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Farbe: schwarz/lemon
Weitere Informationen:
Größe:
42 = 8
Herstellerartikelnummer:
424421
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 72110042, Freizeitschuh, Schuh, Schuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,79*
€ 172,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 178,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 178,65*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 183,41*
€ 4,80*
ab € 151,90*
€ 185,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,65*
€ 212,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,31*
€ 209,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 174,54*
€ 207,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,97*
€ 186,79
pro Paar
ab 6 Paar
€ 155,40*
€ 184,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 153,85*
€ 183,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,33*
€ 171,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 141,19*
€ 168,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.