| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4033119310506 Herst.-Nr.: 31050 EAN/GTIN: 4033119310506 |
| |
|
| | |
| Bypass-Astschere 31.050 • Mit schlankem Schneidkopf • Zum Schneiden von frischem grünen Holz • Bei starker Verästelung eines Gehölzes, wie es besonders bei Sträuchern oder Weinreben der Fall ist • Schlanker und spitzer Schneidkopf ermöglicht ein Schneiden dicht am Stamm • Sehr robust bei geringem Gewicht • Leichter, ziehender Schnitt durch Präzisionsschneidkopf Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 500 mm | Gewicht: | 670 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,83* | € 48,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,55* | € 48,96* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,25* | € 54,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,76* | € 55,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,52* | € 71,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|