| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-626392 Herst.-Nr.: 4033119310506 EAN/GTIN: 4033119310506 |
| |
|
| | |
| Bypass-Astschere 31.050 • Mit schlankem Schneidkopf • Zum Schneiden von frischem grünen Holz • Bei starker Verästelung eines Gehölzes, wie es besonders bei Sträuchern oder Weinreben • Schlanker und spitzer Schneidkopf ermöglicht ein Schneiden dicht am Stamm • Sehr robust bei geringem Gewicht • Leichter, ziehender Schnitt durch Präzisionsschneidkopf Weitere Informationen: | | Gewicht: | 670 g | Länge: | 500 mm | Schnittstärke: | 30 mm | Marke: | LÖWE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,87* | € 48,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 37,18* | € 54,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,79* | € 54,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,48* | € 55,86* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 47,40* | € 61,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|