| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4032589059786 Herst.-Nr.: 1207000.55R.047 EAN/GTIN: 4032589059786 |
| |
|
| | |
| Zimmertürschloss, Klasse 1 • Zimmertür-Einsteckschloss, BB • Nach DIN 18251, Klasse 1 für gefälzte Türen • 1-tourig • Falle und Riegel, Kunststoff • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • Nuss: 8 mm • Ohne Wechsel • Ohne Schließblech • Stulp: silberfarbig • BB, 1 Schlüssel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | rund | Richtung: | DIN rechts | Stulp: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, feuerschutztür-einsteckschloss din rechts, feuerschutztür einsteckschloss, Einsteckschloss, Zimmertür, Schloss, Tür, Einsteck, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,68* | € 7,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,06* | € 7,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 7,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,28* | € 7,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,22* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|