| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031804051901 Herst.-Nr.: SD 014 weiß EAN/GTIN: 4031804051901 |
| |
|
| | |
| SD 014 Zimmertürdichtung Material: TSP-FLEX Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken • Temperaturbeständig –5 °C bis +65 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig • Falzbreite: 14 mm • Nutbreite: 4 mm • Anschlagluft: 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß | Lief.-Art.-Nr.: | SD 014 weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,05* | € 9,89* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,9785* | € 9,949* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,47* | € 11,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,57* | € 11,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,7605* | € 12,3255* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,7521* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|