| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031783080305 Herst.-Nr.: 8524-43 EAN/GTIN: 4031783080305 |
| |
|
| | |
| Wintersicherheitsstiefel »8524 Magnus® Profi«, S3 CI Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI Ausführung: • Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken • Überkappe zum Schutz des Leders • Frei von seitlichen Nähten • Mit Schnürung und Reißverschluss für schnelles Ein- und Aussteigen • Robuster, wasserabweisender, verdeckter Reißverschluss • Hoher, weich gepolsterter Schaftabschluss • Gepolsterte, geschlossene Staublasche Fußbett: Auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm Zwischensohle: PU-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule Sohle: PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 ºC, kälteflexibel bis –20 ºC, Steilfrontabsatz Material: Rindsleder glatt, mit Weblamm komplett gefüttert, korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 690 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Baak, GmbH, Co., Sicherheitsschuh, Stiefel, Wintersicherheitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,74* | € 57,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 48,49* | € 57,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,53* | € 64,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,74* | € 64,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,85* | € 79,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|