| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031783002451 Herst.-Nr.: 34252/38 EAN/GTIN: 4031783002451 |
| |
|
| | |
| Damen-Sicherheitshalbschuh »34252 Silvy2«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC Ausführung: • Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Rundsenkel schwarz-pink Fußbett: Herausnehmbare ganze Fußbetteinlage, anatomisch geformt Brandsohle: Flexibel Zwischensohle: EVA-Zwischensohle Sohle: Nitril-Laufsohle, elastische und dämpfende Wirkung, robuste und rutschhemmende Laufsohle, mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement Material: Atmungsaktives Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Composite-Kappe, antimagnetisch, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 425 g (Größe 38) Weite: 10+ Farbe: schwarz-pink Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 38 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 47,11* | € 59,13* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 48,53* | € 59,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 54,59* | € 67,02* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 55,07* | € 67,02* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 70,25* | € 87,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|