| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031301059417 Herst.-Nr.: 5179/41 EAN/GTIN: 4031301059417 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »FlexStar 5179«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, EN ISO EN 61340-4-3:2001, S1P SRC ESD Ausführung: • Lochung im Quartier und Blatt mit Textileinsätzen • Dämpfung RUNNEX® activeBumper aus expandiertem TPU • Geringes Gewicht • Sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle • Gepolsterte Lasche • Gepolsterter Schaftrand Fußbett: Ganzflächige, atmungsaktive Einlegesohle aus Poliyou® Sohle: PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle Material: Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Obermaterial: Microfaser Sicherheit: Aluminiumkappe RUNNEX® Alu-Protection, metallfreie Durchtrittsicherheit Gewicht: ca. 540 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-weiß-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,05* | € 69,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,07* | € 69,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,52* | € 72,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 59,50* | € 75,47* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 80,20* | € 100,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|