Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 600/270-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 600/270-0 grün
Transportkasten VTK 600/270-0 grün
Transportkasten VTK 600/270-0 grün
Artikel-Nr.:
     214G-4031022049957
Herst.-Nr.:
     VTK 600/270-0 grün
EAN/GTIN:
     4031022049957
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/270-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Breite:
400 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, la-ka-pe stapelkasten grün, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 28,95*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 23,94*
€ 31,81*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 33,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 34,55*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 29,02*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.