Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose SEBASTIAN, Canvas und Cordura, schwarz, Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose SEBASTIAN, Canvas und Cordura, schwarz, Gr.54
Zunfthose SEBASTIAN, Canvas und Cordura, schwarz, Gr.54
Zunfthose SEBASTIAN, Canvas und Cordura, schwarz, Gr.54
Artikel-Nr.:
     214G-4030646311198
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     11011-20-54
EAN/GTIN:
     4030646311198
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose »Sebastian« Ausführung: • Elastische Seitenkeile • Höher geschnittener Bund im Rücken • Jeweils eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben • Diverse Volumentaschen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zimmermannshose fhb, bundhose, FHB, original, GmbH, Co., Arbeitshose, Hose, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 58,55*
€ 71,11*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,74*
€ 71,13*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 59,05*
€ 71,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 72,28*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 70,43*
€ 86,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
11011-20-46
ab € 58,81*
Ähnlich
FHB
11011-20-48
ab € 58,63*
Ähnlich
FHB
11011-20-50
ab € 58,32*
Ähnlich
FHB
11011-20-52
ab € 58,86*
Ähnlich
FHB
11011-20-56
ab € 58,81*
Ähnlich
FHB
11011-20-58
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.