Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Gehrungsspanner Magn.pri.170x35x40mm/90G Beloh
Artikel-Nr.:
     214G-4030615410013
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 40.001/AC
EAN/GTIN:
     4030615410013
Suchbegriffe:
Gehrungsspanner Magnet
Gehrungsspanner Magnetisch
gehrungsspanner magnet
Permanent-magnetischer Gehrungsspanner • Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C; Lackierung 200 °C • Schweiß- und Montagehilfe • Alle Stirnflächen einschließlich Prismen sind magnetisch • Prismatische Ausführung besonders für Rundmaterialien und Rohre geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
prismatisch
Länge:
170 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Haftkraft:
250 N
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Spanngeräte, 170, Spanngerät, Gehrungsspanner, Beloh, 3984, Prisma, QR4026003, magnetisch, magnetischer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,31*
€ 169,57*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 187,90*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 194,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 194,80*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 214,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.