Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh Gehrungsspanner Magnetisch Prismatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh Gehrungsspanner Magnetisch Prismatisch
Beloh Gehrungsspanner Magnetisch Prismatisch
Beloh Gehrungsspanner Magnetisch Prismatisch
Artikel-Nr.:
     5417B-107283
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615410013
Suchbegriffe:
Gehrungsspanner Magnet
Gehrungsspanner Magnetisch
gehrungsspanner magnet
Permanent-magnetischer Gehrungsspanner

Spannmittel

• Schweiß- und Montagehilfe • Alle Stirnflächen einschl. Prismen sind magnetisch • Prismatische Ausführung besonders für Rundmaterialien und Rohre geeignet • Einsatztemperatur Magnet max. 450 °C, Lackierung max. 300 °C

Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
Magnet: 450 / Farbe: 300 °C
Prisma N:
90°
Prisma:
90°
B:
35 mm
c:
40 mm
a:
170 mm
Ausführung:
prismatisch
Höhe:
40 mm
Breite:
35 mm
Länge:
170 mm
Hersteller:
Beloh
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsspanner Magn. prismatisch Beloh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,25*
€ 173,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 175,11*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 194,82*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 195,33*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 200,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.