Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 16 x STRECKE22 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 16 x STRECKE22 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 16 x STRECKE22 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4030477019249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019249
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex Eigenschaften: • Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich Einsatzbereiche: • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen Zulassung/Norm: • EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Technische Daten: • Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Innen-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
22 mm
Schlauchlänge:
50 m
Betriebsdruck:
9 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, saugschlauch 50m, Flexschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,75*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 4,21*
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,33*
5 Tage
4250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,35*
1 Tag
2975
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,68*
€ 4,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 216,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.