Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4480016000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 16,0mm AD 22,0mm T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4480016000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 16,0mm AD 22,0mm T
TEGUMA 4480016000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 16,0mm AD 22,0mm T
TEGUMA 4480016000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 16,0mm AD 22,0mm T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861370
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480016000-50
EAN/GTIN:
     4030477019249
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
TEGUMA 4480016000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 16,0mm AD 22,0mm TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 48mm · Gewicht: 0,260kg · Aufdruck: Armoflex® - A
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4480016000-50
Werksnummer:
8003616369
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 16,0 mm Außen-Ø 22,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,68*
2 Tage
1000
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,5371*
€ 4,1771*
8 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,71*
€ 4,34*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,38*
Lager 1955
2600
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 219,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.