Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D16 l25 L57 S8 Z2 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D16 l25 L57 S8 Z2 Guhdo
HW-Nutfräser D16 l25 L57 S8 Z2 Guhdo
HW-Nutfräser D16 l25 L57 S8 Z2 Guhdo
HW-Nutfräser D16 l25 L57 S8 Z2 Guhdo
Artikel-Nr.:
     214G-4030289145006
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.161.80
EAN/GTIN:
     4030289145006
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Nutzlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,46*
€ 45,57*
€ 4,90*
ab € 34,60*
€ 47,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,18*
€ 48,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 49,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.