Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser D18 l19 L70 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser D18 l19 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D18 l19 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D18 l19 L70 S8 Guhdo
HW-Nutfräser D18 l19 L70 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     214G-4030289067889
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7523.180.80
EAN/GTIN:
     4030289067889
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser, mit Bohrschneide • HW-bestückte Bohrschneide • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Nutzlänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991198, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,45*
€ 59,50*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 44,01*
€ 59,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,96*
€ 62,53*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 49,06*
€ 63,63*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.